20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
76日以内出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ) 質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)22 使用範囲(mm)(有効溶着)6×3 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49 最大消費電力(W)30 保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能 発振周波数(kHz)60 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 発振方法自励発振 出力コード長さ(m)1.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。 材質TPU グリーン 種類丸ベルト 表面粗目 許容温度(℃)-20/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1150(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ポリコード丸ベルトをクイックメルトジョイントの前に所要長さに切断するための手動切断装置です。 S-16 によって、最大15mm径迄のベルトを適切な正しい角度に切断することができます。
質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×40×45 切断径(mm)最大Φ15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三ツ星ベルトスターロープ
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1巻
37,980 税込41,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード
用途軽搬送用 オレンジ タイプ中空ウレタンコード
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)