1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント 質量(kg)4.38 電源(V)AC100 消費電力(W)1450 タンク容量(L)1.2 最高吐出圧(MPa)0.5 電源コード(m)4.5 加熱方式ステンレスボイラー式 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷