頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:約3気圧
コード長さ(m)3
連続使用時間最大12分
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
関連キーワード