車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する面格子タイプの車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製、面格子/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W600×H800
仕上焼付塗装(日塗工D22-40D)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質スチール
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間165(6尺)
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途ペット用サークル
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1200
厚さ(mm)25
付属品ボルト・ナット2本
耐荷重10kg
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間160(5.4尺入隅)
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
材質鋼管製
規格スリムタイプ(メッキ・格子)
サイズ(mm)横275×縦1400看板用
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。
材質スチール
色ホワイトグレー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185
関連資料※使用上のご注意(0.04MB)
鍵なし
グリーン購入法適合
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール・ニッケルメッキ
サビにも風にも強い。
用途格子手すり/壁面用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)38
1セット(6台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ベランダへの取付け金具です。
付属品木ネジ2本
材質スチール
幅(mm)55
質量(kg)約0.2
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.5cm×奥行7cm×高さ3.5cm
型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。
材質SWRM
寸法(mm)Φ6、L=500
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質木/スチール
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×380×1100
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途パーテーション
仕様完成品
付属品田の字フレーム×2
材質金属(スチール)
幅(mm)900
質量(kg)着4.3
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)30
塗装粉体塗装
脚の種類固定脚
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
プリーマ木製格子型シェルフ。
色ホワイトA×グレーE
段数3
天板耐荷重(kg)約20
棚板耐荷重(kg)約20
総耐荷重(kg)約60以内
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
色ホワイトA×グレーE
段数5
棚板耐荷重(kg)ホワイト:各約20、グレー:各2
総耐荷重(kg)100以内
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。
材質スチール
下穴径(Φmm)4.3
表面処理三価クロメート
埋め込み深さ(mm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.8
頭部径dk(mm)8
穿孔深さ(mm)20以上
植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。
用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に
セット内容5枚セット
材質スチール
色ブラウン
【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
色銀
耐荷重(kg)25
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
格子型のオープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。
材質スチール
色ホワイトグレー
関連資料※使用上のご注意(0.04MB)
鍵なし
グリーン購入法適合
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コンパクトでスタイリッシュな傘立て。家の顔となる玄関を洗練された印象に。上下の格子に傘を差し込むことで美しく収納可能。
用途傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。傘収納 インテリア 収納 エントランス 玄関収納 スチール製 シンプル おしゃれ。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.4
収納本数(本)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×11.3×39.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
寸法(mm)500×500
こんなお得な商品も!

ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。
従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。
母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。
トラスコ品番208-3942
セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル
全長(mm)285
質量(g)760
適合ナットM4、M5、M6、M8、M10
アズワン品番64-8723-89
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドナッター
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット4、5、6
トラスコ品番273-5521
幅(mm)72
全長(mm)270
材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)約8.2
寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性無し
厚さ(mm)75
寸法(mm)500×500
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
格子型のオープンタイプロッカー。
用途手荷物や共有している道具、書類の仕分けに。
材質スチール
色ホワイトグレー
関連資料※使用上のご注意(0.04MB)
グリーン購入法適合
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
バーベキューに欠かせない、格子状の焼き網。
材質スチール(クロムメッキ)
格子アミで小さい肉や野菜も串なしで手軽に焼ける。
材質鉄(クロムめっき)
関連キーワード
1
2
3
次へ