「スチール 滑り止め」の検索結果
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)150
仕様完成品踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番361-8218
色シルキーアイボリー
タイプ滑り止め付きノンスリップタイプ
段数2
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)331
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
荷重歩行用(5.0kN/m2)
すきま(mm)27
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
スチールグレーチング。歩道用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)歩道用
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
ピッチ(mm)30
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
適合荷重歩行用
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチールグレーチング。スチールスベリ止め正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
寸法H(mm)100
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
ピッチ(mm)15
荷重(t)20
スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)14
スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ