付属品棚板4枚
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプスチール・引違い
種類引違い
奥行(mm)400
間口(mm)1760
段数1
設置方法上置き・下置き両用
棚板(追加)N-33
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(2.63MB)
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
適合金具(転倒防止)TK・NTK型
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製
仕様(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)0.3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納。優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板。頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)。優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフ。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド
質量(kg)3.1
色ブラック
耐荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483x400x43
準拠規格EIA/ECA-310-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数1U
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
頑丈なスチール製。
ファイル収納や書庫として。
ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法
材質スチール
耐荷重(kg)底板/15
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)15
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。
トラスコ品番380-3583
材質本体:耐衝撃性ポリスチレン
幅(mm)113
色黒
高さ(mm)235
タイプ伝票タテ型
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
キーボックスなどに貼り付ければ、ロッカーや本棚などのスチール製家具に容易に設置が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒 RS Pro の 19 インチスライド式カンチレバーラックキャビネットトレイは、キーボードなどのデバイスの保持に最適な 19 インチキャビネット用の伸縮式ラックマウントシェルフです。 この軽量で Durable カンチレバートレイは、厚さ 1.5 mm のスチール製で、頑丈で信頼性の高い構造です。このトレイには、伸縮式のニッケルめっきガイドレールとハンドルが付いているため、必要に応じてトレイを簡単に引き出すことができます。また、未使用時にトレイを安全に収納してスペースを節約することができます。スチールシェルフには、十分な空気循環が可能な通気スロットが搭載されているため、設置した装置の過熱を防止できます。この汎用ラックシェルフは、奥行き 280 mm 、前面固定高さ 2U も備えているため、ほとんどの標準 19 インチサーバーラックキャビネットに最適です。 特長と利点 .標準的な 19 インチラックキャビネットのほとんどに適しています .キーボードなどのデバイスを保持するのに最適 .厚さ 1.5mm のスチール製で Durable な構造 .前面に 4 つのアンカーポイントを備えた 19 インチアセンブリ .推奨最大静荷重は 10kg です .十分な空気循環を可能にする通気スロット .フロントファスナー高さ 2U .標準の奥行きは 280 mm です .耐腐食性に優れた美しい仕上げを実現する黒色エポキシ塗装 .ニッケルめっきの伸縮式ガイドレール .トレイを簡単に引き出して収納できるハンドル 用途 サーバーラックトレイは、サーバーラックキャビネットとともに設置するように設計されたシェルフの一種です。多くの場合、キーボードなどのデバイスを保持するために使用され、スペースを節約しながら、安全に取り付けることができます。多くのサーバーラックトレイには、拡張可能なガイドレールが付いており、必要に応じてシェルフを引き出したり収納したりできます。また、通気スロットを備えているため、十分に空気を循環させることができます。 よくある質問 付属品 トレイ x 1 、伸縮式ガイド x 1 、フロントハンドル x 1 これはどのサイズのラックユニットに適していますか. 2U サイズのラックユニットに適しています。 寸法はどれくらいですか. RS Pro スライド式カンチレバーシェルフの寸法: 長さ: 470 mm 幅: 285 mm 高さ: 88 mm
仕様タイプ = トレイラックユニット = 2U深さ = 280mm換気 = あり色 = Black材質 = スチール許容荷重 = 10kg最大深さ = 280mm拡張タイプ = 固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供。すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利
仕様●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スチールワイヤー、クロームメッキの棚板を抗菌アクリル樹脂コーディングにより防錆加工。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により、安全性も向上。スーパーエレクターシェルフ、サイドアップエレクターシェルフ、430ソリッドエレクターシェルフ、スランテッドエレクターシェルフに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
長さ = 30 x 12mm。奥行 = 12mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 30 x 12 mm 4 穴ステンレススチールアングル ブラケットRS Pro シリーズのプレミアムコンパクトアングルブラケットは、シェルフの取り付けや木材フレームの支持強化に最適です。L 字型なので、直角にするために部品を接続するのに適しています。 また、コーナーブレースとして使用する場合にも効率的です。頑丈な設計で、直角のコーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具の構造を強化するのに最適です。各ブラケットには 4 つの穴があり、ねじを埋め込んで SIT できるように、事前にドリルで穴を開けてあります。 各ブラケットの寸法は 30 x 12 mm なので、オフィスや自宅の周囲など、省スペースが Crucial 環境で使用した場合に効果的です。耐腐食性ステンレススチール製で、悪天候に耐えられるため、屋外での使用に適しています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚部 30 mm の長さ .脚 B の長さは 12 mm です .幅 12 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。. 特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
Commsrak 19インチ、2ポストフレーム. COMMSRAKは、簡単に使用できる19インチラックシステムで、メンテナンスや修理が容易なオープンフレーム構造を採用しています。COMMSRAKのスチール製フレームは負荷定格150 kgで、丈夫で信頼性の高いシステムとなっており、各種モジュールとラックアクセサリを収容することができます。シェルフ、引き出し、ケーブル管理システムは、ユニバーサル2ポストフレームに取り付けることができ、高機能でクリーンな作業ユニットを作成することができます。 COMMSRAKシステムは1つの長方形のフレームとして提供され、COMMSRAKフロア取付キット( ; 528-961 528-961 )又はCOMMSRAK壁面取り付けキット( ; 528-987 528-987 )と合わせて使用します。COMMSRAK システムには、オプションのアースボンディングキットを取り付けることもできます( ; 528-983 528-983 )。. 特長と利点. オープンフレーム構造でフルユニットにアクセス 内蔵ケーブル管理 組み立て工具同梱 スチール製フレーム 負荷定格: 150 kg 脚付きの自立型又は壁面取り付け型として最適
仕様シリーズ = COMMSRAKフレームタイプ = 2ポストラックユニット = 12U材質 = スチール色 = グレー全高 = 620mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
タイプ = ブラケット取付。長さ = 15 x 50mm。奥行 = 15mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = スライドシェルフラックユニット = 2U深さ = 250mm色 = グレー材質 = スチール許容荷重 = 20kg奥行 = 483mm拡張タイプ = スライド式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS PRO高信頼性D-Subコネクタ(はんだカップ付き). RS PROの耐久性に優れた高信頼性のD-Subコネクタです。高い信頼性が重要な環境で使用するために設計されています。このコネクタには、スチール製のシェルとジアリルフタレート絶縁体が使用されています。ジアリルフタレートはプラスチックの一種で、良好な電気的特性、高い耐熱性、良好な寸法安定性、高い強度を備えています。この素材の性質により、コネクタの電気的性能が向上します。このコネクタは、M24308軍用コネクタの商用バージョンです。. D-Subコネクタとは. D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界でよく使用されている一般的なタイプのI/O (入出力)コネクタです。コンピュータとモニターのような2つのデバイス間で電力供給とポイントツーポイント通信を実現します。D-subコネクタは、2列以上の平行なピン又はソケットがD字形の金属シェルに収容されています。シェルはピン又はソケットを力学的に支え、かん合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-subには、メスコンタクト付きのメス型D-subソケット(D-subレセプタクル)、又はオスピンコンタクト付きのオス型D-subプラグがあります。ソケットスタイルのメスコネクタはプラグスタイルのオスコネクタとかん合します。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subとはかん合できないことに注意してください。. 特長と利点. . 高信頼性と高性能 . 黄色のクロメート仕上げの亜鉛めっきスチールシェル . 金めっきの機械加工ピンコンタクトにより、高精度の性能を実現 . 緑色のモノブロックジアリルフタレート絶縁体で電気性能を向上 . パネルへのねじ取り付け用フランジ . はんだカップでシンプルなワイヤ終端処理. 用途. この非常に信頼性の高いD-Subコネクタは、堅牢な設計と高い信頼性を備えています。工業、商業、医療などの広範な産業用途の通信ポートやネットワークポートで使用できます。主な用途:. . コンピュータ、モニター、スキャナ . ネットワーク及び通信機器 . データ処理装置 . 産業機器及び医療機器 . 計測器 . リモートセンサ及びデータロガー . ポータブル発電機. よくある質問. ワイヤをコネクタにどのように終端処理しますか.. このD-Subには、中空カップのような空洞のあるはんだカップがあります。そこにワイヤを挿入し、はんだで固定します。まず、作業中にコネクタがしっかりと固定されていることを確認してください。各ワイヤの末端を剥離し、はんだカップの深さに応じて絶縁体の剥離量を判断します。露出したワイヤストランドをはんだごてでスズめっきし、はんだカップに部分的にはんだを満たします。はんだが溶けるように、カップの端にはんだごてをあてます。スズめっきしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでその位置に保持します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分に太い場合には、ワイヤをカップに入れて、カップの背面にはんだごてをあてながら、はんだを溶かし入れます。. このコネクタはどのように取り付けますか.. このD-subは、パネル取り付け用に設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法は、プラグ又はソケットのパネルカットアウトの寸法によって決まります。コネクタの両側にある2つの取り付けフランジには、取り付け穴が開いています。これらの取り付け穴に合わせて、パネルに穴を開けます。次に、コネクタをパネルのカットアウトに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.92 x 12.55mm動作温度 Min = -65.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード