切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375
ゲージ0.043"(1.1mm)
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
プロも安心のキックバック抑制機能。
マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375
ゲージ0.50(1.3mm)
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ピッチ0.325
ゲージ0.58(1.5mm)
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3
材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
質量(g)30
板厚(mm)0.9
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
関連キーワード