148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット
エコ商品
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)41 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32 開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スチールドア・スチール枠用ブラケット
エコ商品
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用 最小扉厚(mm)32 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。 仕様シリンダー錠(合鍵付) トラスコ品番504-2780 質量(kg)12 ネオグレー 高さ(mm)1200 タイプ間口890mm×高さ1200mm用 間口(mm)875
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し 商品タイプ枠のみ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット 亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。 組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口 自作ビニールハウスの扉 家庭菜園 質量(kg)約8.2 寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6 高さ(m)1.58
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷



ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様吊元右 仕上サッシプライマー
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm)3.5 シルバー
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ片開き アングル付/フラット枠 仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)
エコ商品
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 質量(g)131 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード1034011200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
11日以内出荷

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ100PCシリーズ 縦(mm)223 横(mm)120 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 表面色シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ
1組
特価
11,178 税込12,296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い
エコ商品
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。 左右兼用型です。 施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 PH-71用連動装置とセットで使用できます。 PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ 取付板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用 材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用 材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付 タイプパラレル型
1台
5,498 税込6,048
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)