車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番855-8692
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.1
品名ドアハンガー用ガイドローラ
適合レールN40-NGR
穴径(mm)9
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
トラスコ品番381-4505
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
適合レールN20HR
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。
耐荷重(kg)102/個
トラスコ品番381-4491
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
適合レールN20HR
吊車複車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番381-4700
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
穴径(Φmm)9.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車
トラスコ品番787-0302
材質スチール(SPHC)、樹脂
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)50
耐荷重50(kg/個)
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
仕様一連用
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)2000
トラスコ品番381-4572
材質スチール(SGH)
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)100
板厚(mm)1.6
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
バッグをまとめて収納できる便利な連結ハンガー。ハンガーとハンガーを引っ掛けるだけ。付属のハンガー用フックを使ってクローゼットの中に収納!壁面側なら縦に4段連結可能!
材質ハンガー・ドア用フック:スチール(粉体塗装)、ハンガー用フック:スチール(クロームメッキ)
質量(g)約630
耐荷重(kg)ハンガー1つにつき:約1
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
アズワン品番65-9312-22
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
関連キーワード