【フルカバータイプ】【不織布製】ほこりや日焼けから衣類を守る、全体を包み込むフルカバータイプのワードローブカバーです。衣類をガードするだけでなく、来客時にはスッキリ隠せて便利。通気性がいい不織布製なので、湿気がこもりにくくカビやダニの発生を防いでくれます。2列のファスナーを開けてからくるくるまとめて留めるロールアップタイプ。
メタルワードローブ(別売りSEW-913E)にピッタリのカバー。
寸法(mm)キャスターなし:910×460×1785/キャスター付き:910×460×1830(ワードローブカバーをかけた時)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【適合:CMW-75183、CMW2-75182、CMWR-75183】カラーメタルラック(R)ワードローブ専用のカバーです。 通気性がよい不織布を使用しています。 ほこりから衣類を守ります。 ロールアップで使いやすい仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
適合カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)
材質不織布(ポリプロピレン100%)
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×1800
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
高さ(mm)1800
材質塩化ビニール、マグネット
厚さ(mm)0.2
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行47cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ(カバー付)です。 オフィスや店舗のバックヤード等で、作業着・制服を収納するのに最適です。 衣類をホコリから守るカバー付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラックのワードローブセット(カバー付)です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品キャスター4個、ワードローブカバー
材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール、カバー:不織布(ポリプロピレン100%)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1820
奥行(mm)470
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50
キャスターキャスター4個
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)3
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
カバー付のハンガーラック。
スチールラック仕様で、ハンガーバーや中棚の位置も調節可能。
天板以外に、上棚と下棚が各1枚
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)/カバー:不織布/ハンガーバー:スチール(クロムめっき)
質量(kg)7.5
奥行(mm)380
耐荷重(kg)(ハンガーバー)20
棚板耐荷重(kg)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×450×1620
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)680×380
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。<HKV03><HKV04>SAZ型コンテナー&トレーラックカート専用 です。
材質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC
寸法(mm)730×515×1515
棚段数4段(水受け含む)
棚板間隔(mm)50ピッチで可変
アズワン品番4-595-01
棚板寸法(mm)700×450
総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
¥86,200
税込¥94,820
当日出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質FTナチュラルクロス
色半透明
タイプUVタイプ
適合車種Kawasaki/KLR 650 (2008-2018)/
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
適合車種KTM/950 Adventure (2003-2006)/990 Adventure (2006-2011)/
1個
¥17,980
税込¥19,778
36日以内出荷
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)0.1
材質農PO系PE
パレット積み製品の保管に便利な透明なパレットカバーです。雨・ホコリなどの付着をカバーします。透明なので中身も確認しやすく、被せやすい角型タイプです。またポップアップ式で取り出し可能のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
用途パレット積み製品の保管に
材質LDPE/LLDPE
厚さ(mm)約0.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
雨、雪、ほこりよけや、園芸等、利用方法いろいろ!
農業用ビニールと同じ素材のため、寒冷地でも硬くなりにくく、野外でも安心して使えます!
ファスナーの上側部分に巻き上げ用マジックテープが付いていますので、物の出し入れが楽々。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.15
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×148
1枚
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。
※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。
用途屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。
棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ
材質スチール、横棒:天然竹
質量(kg)約8.4
色ブラック
タイプ室外機
表面処理ポリエステル樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120
組立時間2人以上で20分未満
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.93MB)
仕様タイプ = 換気トップカバー併用 = 19インチラックシステムトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. ヘビーデューティラックケース. 幅423 mm x 奥行き466 mm 3 mm陽極酸化処理アルミ製フロントパネル ライトグレーの粉体塗布仕上げを施したzintecスチールフレーム及びトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,188
税込¥10,107
7日以内出荷
カバー付き、カーテン付きで衣類をホコリから守ります。ドライバー不要で簡単組み立て!。上下棚付き、2段掛けの2つの仕様と60cm幅・90cm幅の2サイズから選べるカバー付きハンガー。セパレート型なので、60cm幅+60cm幅で120cm幅、60cm幅+90cm幅で150cm幅とお部屋のサイズに合わせて組み合わせが自由です。棚付きタイプは、バッグや小物の収納に便利です。2段掛けタイプは、ジャケットやスカートなど大量に収納できます。お客様組立式
材質本体:スチール、カバー・カーテン:不織布、棚板:MDF
シワなく衣類を収納するのに適したワードローブです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が収納できます。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。キャスター4個のうち、2個はストッパー付きです。別売りでほこりがつきにくい不織布のカバーを取り付けることもできます。
付属品キャスター4個
材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール
質量(kg)9.7
高さ(mm)1820
奥行(mm)450
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50
キャスターキャスター4個
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)3
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
デザイン性と機能性を兼ね備えたトイレットペーパースタンド。透明感のあるアクリルとニュアンスのある鉄の組み合わせ。クリアな素材が空間に広がりを与え、清潔感と高級感を演出
用途トイレットペーパースタンド、小物置き、隙間収納に。トイレットペーパーホルダー/ストッカー/棚/小物置き/スマホ/一時置き/スリム/インテリア/隙間収納/すき間収納/すきま収納/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル/新生活/一人暮らし/ひとり暮らし/トイレ/トイレ用品/トイレ収納/サニタリー
材質スチール(粉体塗装)、アクリル
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.8×17×65.5(収納部13.3×16.5×47)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
収納できる棚にもなる排気口カバーがついた、コンロ奥ラック。(幅約65.5cmまでのビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーターに対応)排気口カバーにはスパイスボトルを収納でき、ラックには重たい鍋も置けます。
調味料、スパイス類を置いて収納棚として使用することもできます。魚焼きグリルを使う時には、排気口カバーをスライドして熱い排気を避けられます。耐荷重が10kgで、頑丈なスチール製ラック。
鍋もそのまま置けて、ガラス製の重たい鍋蓋も立てて収納可能です。オープンキッチンやアイランドキッチンでも、圧迫感のないキッチンラックです。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×18×15
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)排気口カバー部:65×8×10.5
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)11
色ブラック
耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)
適合品番DSSB-0129、HSSB-0129
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
車輪径(Φmm)75
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質(車輪)エラストマー・ABS、(本体)スチールナイロン
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(静止時)180、(走行時)120
入数(個)2
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。
用途昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。
適合本体山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N
質量(kg)2.5
高さ(mm)23.5
奥行(mm)454
間口(mm)540
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
1枚
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
質量(kg)0.2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)スチール、ナイロン
材質(車輪)エラストマー・ABS
取付高(mm)62
耐荷重(kg)120(4個使用時)
静荷重(kg)180
ストッパーなし
キャスター径(Φmm)75
ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理
トップカバー取り外し可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
1U ラック設計
頑丈なスチール構造
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
色ブラック
質量(g)714.6
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理
トップカバー取り外し可能
TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
2Uラック設計
頑丈なスチール製
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
レンジフードのスチールカバー面(整流板)にマグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。
調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けられます。
スチール棚板の裏面にも取り付け可能。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなどの収納に便利です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らなレンジフード整流板、スチール棚板
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット
寸法(mm)約280×50×H40
色ホワイト
質量(g)約255
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ