4,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8~10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1.516-339.0 スチームクリーナー SC MINI ケルヒャー 動画あり
水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg)1.6 出力(W)加熱:1200 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 電源コード(m)4 連続使用時間(分)約6 最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃)約100 立ち上がり時間3分 標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番64-9300-11 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アイリスオーヤマスチームモップ
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い グレー 質量(g)1400 消費電力(W)1000 タンク容量(L)0.24 コード長さ(m)5 加熱方式パネル式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180 立ち上がり時間25秒 適用畳数8畳
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品 セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ 材質アルミニウム、ポリプロピレン 寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227 質量(g)1200 電源(V)AC100 タンク容量(L)350 コード長さ(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)950 スチーム温度(℃)100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。 種別耐熱用 材質ゴム 使用温度(℃)120以下 使用流体スチーム
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体スチーム 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用飽和蒸気温度(℃)140
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741 セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル 材質ABS、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1.8 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240 連続使用時間(分)最大約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間(噴射)約5分 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスチームクリーナー
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。 用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。 約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。 ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。 角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。 (可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。 いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)AC100(50/60Hz) トラスコ品番833-8710 セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.5 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~120℃
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床の隅々まで徹底的にきれいに。様々な床の汚れを徹底的に落とすことに特化したスチームモップ
用途色々な床のお掃除 セット内容本体、専用パッド、三角ヘッド、ブラシ付き三角パッド、注水容器 質量(kg)本体 3.5 ホワイト×ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1124×298×175 保証期間1年(メーカー保証1年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホース
エコ商品
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。 許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 タンク容量(L)0.25 最高吐出圧(MPa)0.33 電源コード(m)3 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)約10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225 スチーム温度(℃)約100 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント 質量(kg)4.38 電源(V)AC100 消費電力(W)1450 タンク容量(L)1.2 最高吐出圧(MPa)0.5 電源コード(m)4.5 加熱方式ステンレスボイラー式 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。ブラシの先端が小刻みに振動し、汚れをこすり取ります。通常のブラシよりも、洗浄時間を約50%削減することができます。
適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体) 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:約3気圧 コード長さ(m)3 連続使用時間最大12分 スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷



付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷


メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。 2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)250×105×5 質量(g)17.8 材質ポリエステル、綿 セット内容マイクロファイバーパッド×2 対応機種スチームクリーナー STM-416他
1個
839 税込923
当日出荷

スチームクリーナーに接続して使用する別売りパーツです。細かいところの掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。
トラスコ品番412-9555 セット内容黒×2、グレー×2、ライトグレー×1 材質本体/ナイロン、毛/ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×45×70
1セット(3本×5色)
1,198 税込1,318
当日出荷


1.516-451.0 スチームクリーナー SC 1 MINI ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースチームクリーナー SC 1 MINI
エコ商品
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。ケルヒャーのスチームクリーナの中で、一番コンパクトで軽いモデルです。でもパワフルスチームはキープ。すぐにサッと取り出して使いたい方、収納・保管場所が限られている方におススメです。ヒートアップ(待ち時間)約3分、連続噴射時間約6分。6分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。とにかくコンパクトなモデルいい!という方に最適のモデルです。
用途蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 個、ハンドブラシ 質量(kg)1.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)0.2(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186 最高吐出圧(MPa)0.3 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/本体電源スイッチ ヒートタイム3分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)20(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1200
1台
11,880 税込13,068
5日以内出荷



スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用する別売りパーツです。タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。5枚セットですので汚れても取り替えることができます。
トラスコ品番412-9571 セット内容布ノズルカバー×5 材質ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×20
1セット(5枚)
669 税込736
当日出荷

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) グレー/グリーンライン入り
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ) エスコ品番EA115SA-12 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
655 税込721
翌日出荷


キッチンや洗面所などの壁や流しなどのお掃除に便利なハンドブラシです。ソファなどの清掃などにも便利です。カバー(6.370-990.0 5枚組)を付けてお使いください。
適合機種SC1クラシック、SC1プレミアム、SC1.020、SC1.040、SC2.500C、SC3.000、SC4.100C、SG4/4
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。窓掃除用のノズルです。スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)