25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。
成分PVP 材質PP グリーン購入法適合
1本ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。 タイプ色付き 材質容器全部品:再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 030
1本(5g)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]プリット強粘着
Pritt(プリット)スティックのりです。 しっかりくっつく強粘着タイプです。 植物由来成分使用で厚手の封筒の封かんにもおすすめです。 紙はもちろん写真や布などにも使用できます。 バイオマス材を使用し従来比約90%CO2削減しています。
用途用途:紙、厚紙、写真、布に。
1箱(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3
1本(25g)
109 税込120
当日出荷

シワになりにくくきれいな仕上がり。使い勝手で選べる3サイズ。
材質(容器)再生PP製、(中軸)再生PE製 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
84 税込92
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質(容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 タイプ速乾、強力 エコマーク認定番号17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1パック(10g×10本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015
1本(10g)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れる固形のり。接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが可能。
用途一般紙、スクラップ、切り貼り等の接着 タイプシワになりにくい 径(Φmm)20 仕様エコマーク:認定商品、GPNエコ商品ねっと:掲載 エコマーク認定認定 容器仕様PP樹脂 幅W×全長(mm)20×87 エコマーク認定番号17 112 017
1パック(10g×5本)
589 税込648
当日出荷

スマートバリューカラースティックのり
エコ商品
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。塗ったところがブルーに色づき塗った箇所がわかりやすいタイプ。乾くと色が消えます。
成分PVP 材質PP グリーン購入法適合
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法適合 タイプ色付き、速乾 エコマーク認定認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NCAインターナショナルスティックのり10g5本
ホワイト 高さ(mm)20 質量(g)100 縦(mm)86 横(mm)19
1本
329 税込362
当日出荷

普通紙も厚紙も、素早く強力に接着。
タイプ強力 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 004
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。 クラフトワークにも最適です。
タイプシワなし エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 017
1本(10g)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要液状 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい。四角いのりに気密性を保つ丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぐ(特許取得)。360°開けやすいキャップ。色付きのりだから塗った場所がすぐわかる。
容量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×88 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×88
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]プリットつめかえ
Pritt(プリット)スティックのりです。 エコノミーなつめかえタイプです。 ワンプッシュで手を汚さずにつめかえ可能です。
用途用途:紙、厚紙、写真、布に。 トラスコ品番197-2735 直径(Φmm)約20 容量(g)約20
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに エコマーク認定認定 グリーン購入法適合
1本(8g)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOO スティックのり(消え色) コクヨ 動画あり
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。 本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。 また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。 キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。 普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP タイプ色付き エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 037
1本(10g)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに タイプはがせる グリーン購入法適合
1本(7g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あたたかいご飯やおかゆにはもちろん、いろいろな料理にアレンジしてご利用ください。 1食使いきりスティックタイプ。 のり佃煮(三島食品製品)に比べ、ナトリウムを抑えた商品です。ヒトエグサの風味が一層引き立ちます。
ケース入数20 賞味期限製造後186日 原材料しょうゆ(国内製造)、水飴、砂糖、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ、鰹節エキス、かきエキス、酵母エキス/カラメル色素、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー大豆・小麦(本製品で使用しているヒトエグサは、えび・かにの生息域で採取しています) 栄養成分(5g当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.03g、炭水化物1.6g、ナトリウム70mg、食塩相当量0.18g
1箱(40袋)
1,098 税込1,186
5日以内出荷

三島食品のり佃煮
あたたかいご飯やおかゆにはもちろん、いろいろな料理にアレンジしてご利用ください。 1食使いきりスティックタイプ。 ヒトエグサを原料とした、磯の風味豊かなのり佃煮です。
原材料しょうゆ(国内製造)、砂糖、水飴、干しひとえぐさ、でん粉、はちみつ/カラメル色素、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分(5g当たり)エネルギー8kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.03g、炭水化物1.7g、ナトリウム115mg、食塩相当量0.29g アレルギー大豆・小麦(本製品で使用しているヒトエグサは、えび・かにの生息域で採取しています) 賞味期限製造後186日
1箱(40袋)
879 税込949
5日以内出荷

快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」。Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s。0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルター。lashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭) 付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド 寸法(mm)最大造形:220×220×220 電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W 温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110 本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く) 本体質量(kg)14.6 基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル) 通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ4.3インチ 運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50 ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25 対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
95,880 税込105,468
4日以内出荷