サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
質量(g)172
対応機種SCD-120P・SCD-L1P他
幅(Φmm)75
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2
仕様トリガスイッチ
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
トラスコ品番491-5984
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約8
バッテリー容量(Ah)1
集塵方式カプセル式
充電時間(分)約30
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体のみ
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg)
ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ
色黒
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005
バッテリー充電式リチウムイオン電池
運転音(dB)83
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC11.1
標準質量(kg)0.81
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4
運転時間(分)強:約17、標準:約37
集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式
吸込仕事率(W)14
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)約30
電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)7.2
商品タイプ本体+バッテリー
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズル
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。
マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。
※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。
充電時間(分)60
商品タイプ本体+バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015
定格電圧(V)DC10.8
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
丁度いい使い心地と、頼れるお掃除性能。使い勝手のいい軽量コードレススティック
セット内容本体、収納スタンド、隙間用ノズル、スクラビングブラシ、ミニモーターヘッド、充電器
質量(kg)コードレススティック:1.66、ハンディ:1.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1045×260×192 、ハンディ:113×98×460
充電時間約4時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間最大20分
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。
お手入れかんたん。しかも省エネ
ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除!
充電式コードレス
紙パックレス
強/弱の2段階
3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書
寸法(mm)約W212×162×1028
色ブラック/レッド
質量(g)約560(本体のみ)
方式吸引:真空サイクロンフィルター方式
定格消費電力(W)120
吸込仕事率(W)38
安全装置過充電防止回路
集塵容量(L)0.14(拡張時)
フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター
騒音値(dB)≦73
連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー
保証期間1年間
集塵方式サイクロンタンク方式
充電時間(時間)約3
駆動方式ブラシレスDCモーター
定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah
出力切替2段階(強/弱)
バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
充電式クリーナーの別売バッテリーです。
使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31
対応機種SCD-120P・SCD-L1P他
使用電池リチウムイオン二次電池
電池寿命繰り返し充電約1000回
バッテリー容量(mAh)1900
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)約3.5
使用電池リチウムイオン電池
充電可能回数約2500回
消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。
マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48
対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
【対応機種】
▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P
▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M
▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P
集塵方式サイクロン
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
アタッチメントが充電スタンドに収納できるので、邪魔にならずなくす心配がありません。
質量(g)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×805
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売モップです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
モップは水で濡らして、よく絞ってから使用して下さい。
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)10×50
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『あったら便利!』 『なくして困ってた…』 そんな声にお応えして、すきまノズルが別売品として登場!
質量(g)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×160
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
充電式サイクロンスティッククリーナーの別売布団ヘッドです。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×80
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除
仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ
質量(kg)1.9
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分
充電時間約4時間
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル
質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2
色ホワイト
本体寸法(mm)253×214×1185
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約5
ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売バッテリー充電台です。
質量(g)145
外形寸法(mm)充電台:141×126×61、充電アダプター(充電コード除く):27×71×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×130
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)4
充電出力電源(V)DC22/0.5A
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナーの別売毛ブラシノズルです。
質量(g)85.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×220
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ミニモーターヘッドです。
モーターで駆動する回転ブラシが、車内やベッド・ふとん・ソファなどに入り込んだごみや髪の毛を取り除きます。
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×155
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナーの別売ミニノーマルヘッドです。
質量(g)93.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×80
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売隙間フレキシブルホースです。届きにくいところも取り回しラクラクでお掃除ができます。
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×600
関連キーワード
1
2
3
次へ