寸法(mm×m)210×10
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種
幅(mm)220
タイプアプリケーション
長さ(m)10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート
厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)
対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ
耐候性5年相当
総厚(mm)0.198
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
色数クラシックホワイト
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
当日出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
取付方式ステッカー
材質粘着エンビシート(ステッカータイプ)
寸法(mm)450幅×12m
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.7
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
幅(mm)120
長さ(m)10
タイプアプリケーション
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード