158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)デカールのり
水につけすぎてのりが弱くなったデカールや、小さなデカールに使うと効果的な、デカールをより確実に定着させるための「のり」です。 キャップに付いたハケでデカールを貼る部分にのりをつけ、はみ出した部分は水をつけた布などでふき取って使います。 マークフィットを併用すれば、デカールがさらに貼りやすくなります。
用途情景塗装用 タイプ水性 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(10mL)
329 税込362
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

スライドマークを柔らかくして、貼りにくい凸凹面や曲面、つや消し面にマークをぴったりフィットさせるだけでなく、接着力も高めます。作業に便利なハケ付き。
用途マーキング用 特性付着性 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
239 税込263
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

09082 ステッカーハガシ SOFT99 動画あり
ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。 古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去 付属品ヘラ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1個(25mL)
589 税込648
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

デカールシールがインクジェットプリンタで簡単に作れるセットです。 クリアコートでもインクが落ちにくいので、プラモデル用のデカールに最適です。 水を使ってピッタリ転写!自然な仕上がりの透明タイプ。
透明 シート厚さ(mm)0.21 面付1面 1列×1段 素材透明・塗工紙+透明糊フィルム 寸法(mm)210×297 アズワン品番64-8820-91 シートサイズA4判
1個
659 税込725
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

裏面のり付
仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-40
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ 動画あり
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー 材質蛍光ステッカー
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
1本(20g)
749 税込824
当日出荷

裏面のり付き。保護帽の「使用開始」と「交換時期」を記入できるステッカーです。
材質合成紙 文字内容使用開始、交換時期 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W)(mm)22×50
1パック(10枚)
985 税込1,084
翌日出荷

1枚
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-46
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

裏面のり付き。保護帽の交換の目安が記載されたステッカーです。使用開始日を記入できます。
材質塩化ビニル 文字内容保護帽交換の目安 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W)(mm)20×60
1パック(10枚)
985 税込1,084
翌日出荷

日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。 材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り 寸法(mm)140×75
1枚
459 税込505
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-48
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1パック(10枚)
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のり付き。氏名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
材質合成紙 文字内容氏名、血液型 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W)(mm)26×70
1パック(10枚)
985 税込1,084
翌日出荷

マークフィット(87102)に比べて、スライドマークを柔らかくする力を強めました。 マークが貼りにくい曲面やざらついたつや消し面にもよく密着して、仕上がりを高めるだけでなく、マーク貼りの行程をスピードアップすることができます。 キャップは作業に便利なハケ付き。
用途マーキング 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
239 税込263
当日出荷

裏面のり付き。個人名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
材質合成紙 文字内容血液型 取付方式ステッカー 寸法(高さH×幅W)(mm)28×73
1パック(10枚)
985 税込1,084
翌日出荷

スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
1本(90g)
1,198 税込1,318
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:フォークリフト作業指揮者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-51
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:有機溶剤作業主任者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-45
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系 質量(g)20
1本(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。 裏面のり付
1組(2枚)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。のり残りしにくい両面テープ使用。
タイプ貼り付け 材質アクリル 質量(g)約25
1個ほか
499 税込549
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者 アズワン品番65-2305-48
1枚
150 税込165
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-49
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

1組(10枚)
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏面のり付 粘着
仕様●内容:衛生管理者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-52
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:安全管理者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-50
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

裏面のり付 粘着
仕様●内容:クレーン運転者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-41
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のり付 粘着
仕様●内容:クレーン(天井)運転者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-42
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷