96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
用途クランプの高さ調整に。 材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)57 高さ(mm)97 適合高さ(mm)58~150
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA637DC-24 セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)2500 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)65(min)、85(max) 寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30 寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70 寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-1 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)19 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)33 質量(g)90
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1セット(2個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)81 高さ(mm)139 適合高さ(mm)82~210
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4172 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)27 厚さ(mm)25 質量(kg)0.26 高さ(mm)45 適合高さ(mm)28~68
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4105 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)17 厚さ(mm)25 質量(kg)0.11 高さ(mm)30 適合高さ(mm)19~49
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-2 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)35.5 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)66 質量(g)300
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷


ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り 材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

エスコ品番EA637DC-34 セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)4000 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)105(min)、125(max) 寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30 寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70 寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

エスコ品番EA637DC-15 セット内容ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)1350 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)45(min)、65(max) 寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック5)30 寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック5)70 寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック5)44
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4318 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)50 質量(kg)0.92 高さ(mm)59 適合高さ(mm)36~90
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

エスコ品番EA637DC-14 セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4) 材質焼入鋼、耐磨耗仕上 質量(g)1050 ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)25(min)、45(max) 寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30 寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70 寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに トラスコ品番758-4237 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ 幅(mm)35 厚さ(mm)38 質量(kg)0.71 高さ(mm)59 適合高さ(mm)38~90
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-3 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)68 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)131 質量(g)1050
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

仕様連結バネ入り、マグネット付 エスコ品番EA637DD-2 材質焼入鋼 長さ(mm)35 幅(mm)60 高さ(mm)37~107 質量(g)980
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

スーパーツールステップブロック
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2 アズワン品番67-4581-13
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

積み重ねや連結して様々な運動遊びができます。 踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。 四方向ジョイント連結式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×65 材質ポリプロピレン(下部ゴム付き) 質量(kg)約1.1/台 耐荷重(kg)80 アズワン品番7-1969-01
1箱(1組×9台)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

積み重ねや連結で様々な運動メニューにお応えします。
仕様下部ゴム付 セット内容9台1組(青・赤・黄×各3台セット) 材質耐衝撃剤入りポリプロピレン 質量(kg)約1.1/台 寸法(cm)幅42×奥行33×高さ6.5
1組
19,880 税込21,868
6日以内出荷

ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(10点入)
エコ商品
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番64-5178-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01 材質S50C 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の木材やアルミ材よりも軽く取り回しも抜群です。錆や腐食に強く、丈夫で高耐久です。木材使用不可の現場でも使用可能です。保持位置の変更が簡単です。持ち運びに最適です。
用途重量物の保持などに。 トラスコ品番228-3627 材質樹脂 幅(mm)200 高さ(mm)259 奥行(mm)630 耐荷重(t)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷


1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g アズワン品番65-9270-03
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55g アズワン品番65-9270-02
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き) 耐荷重80kg
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-20 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1700 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)60 寸法C(mm)160 適合ねじM20・M22
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-12 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)450 寸法A(mm)20 寸法D(mm)21 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100 適合ねじM12・M14
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-24 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2500 寸法A(mm)30 寸法D(mm)35 寸法E(mm)80 寸法B(mm)70 寸法C(mm)200 適合ねじM24
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g アズワン品番65-9269-99
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷