VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。
専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。
ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。
ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。
空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2
適合材杉、松、檜、ホワイトウッド
適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。
セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50
替刃仕様各50本
適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)12
ステープル装填数100本
ステープル足長さ(mm)6・8
付属品1208F(400本)付
トラスコ品番119-4883
質量(g)220
適合ステープル1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10.6~13
ステープル足長さ(mm)6~12
質量(g)556
適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
肉厚(mm)ビニール:0.5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
用途MCT-1用ステップル
仕様樹脂ガード付
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)6・8・10・13
ステープル装填数150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160
適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
CTS-3Y専用ステープルです。
用途CTS-3Y専用ステープルとして。
適合機種CTS-3Y
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14
仕様スクリュー釘付
スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
コードの固定に釘を打ち付ける要領で使用します。
色ホワイト
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
全長(mm)130
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色ベージュ
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
色ベージュ
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)18.0
寸法B(mm)8.0
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エスコ品番EA575AH-3
色黒
適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
2本脚なので柔らかい土にもしっかりとまる打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。
材質鉄
厚さ(mm)プレート部:2
全長(mm)248
色白
高さ(mm)プレート部:80
横幅(mm)プレート部:200
仕上白粉体塗装
1本
¥839
税込¥923
欠品中
関連キーワード