パワーと耐久性がさらに進化。絶対的な強さの象徴、ステラSW大物と対峙するための絶対的なパワーと耐久性、そしてさらなる操作性の向上を求めたステラSW。従来とは比較にならないほど軽く、高い巻き上げ性能を獲得したインフィニティドライブ、パワフルな大物とのやり取りを想定し、ドラグの熱ダレと、糸巻部の温度上昇を抑えるヒートシンクドラグ、高い水圧にも耐えられる設計で、ラインローラーを過酷な環境下でも守り抜くXプロテクトなど、全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。まさに比類なき強さを体現するための進化を遂げた、ステラSW。
用途ソルトウォーター
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:13/1
ハンドル長さ(mm)75
ギヤ比4.9
自重(g)625
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)420
最大ドラグ(kg)13(実用ドラグ:10)
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:68.6
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)675
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:66
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)670
ギア比5.6
糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
ベアリング(数BB/ローラ―)12/1
ドラグ力(Kg)25
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1
ハンドル長さ(mm)75
ギヤ比4.9
自重(g)615
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
PE6号が600m巻くことができるラインキャパ。20STELLA SW #18000HG #20000PGに対応。
ストローク(mm)28
タイプS-29
径(Φmm)スプール:80
ベアリング2
自重(g)215
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)28
糸巻き量(号-m)6-600
ドラグ力(Kg)実用:17
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)425
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)112
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)実用:10、最大:13
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)425
ギア比5.7
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)実用:10、最大:13
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:52
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)355
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥34,980
税込¥38,478
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥7,698
税込¥8,468
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:68.6
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)675
ギア比4.9
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)106
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:66
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)670
ギア比4.9
糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)102
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-7、(夢屋)ドラグノブ:D-6、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:57.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)425
ギア比4.6
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-240、 5-190、 6-160、PE:2-440、 3-300、 4-210
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.33-240、 0.37-190、 0.40-160
ドラグ力(Kg)実用:10、最大:13
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:52
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)355
ギア比5.7
糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)320×380
アズワン品番64-1136-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
¥169
税込¥186
当日出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は3の位が省略されております。
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は4の位が省略されております。
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は2の位が省略されております。
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)28
タイプS-6
径(Φmm)スプール:72
ベアリング2
自重(g)180
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300
ドラグ力(Kg)実用:17
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ