耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ねじ込みエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類R・Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様呼び8配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質SCS13A
形状エルボ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
仕様呼び25配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様呼び8配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質ステンレス鋼
形状90°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質ステンレス鋼
形状90°ショートエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
材質SCS13A
形状エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
材質ステンレス鋼
形状45°ロングエルボ
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
関連キーワード
1
2
次へ