研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
・中空構造のため軽量です。
dM5
L304
H50
質量(g)160
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ□40×板厚1.2mm
関連資料寸法図(0.04MB)
最短寸法(mm)39
最長寸法(mm)64
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
穴径(Φmm)9×2
適合パイプ□38.5×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.07MB)
最短寸法(mm)38
最長寸法(mm)66
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質SUS304
表面処理#400 研磨
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
適合パイプ□50×板厚1.5mm
ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
用途外装パーツ
適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)
材質ステンレス(SUS304 2B)
取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
種別大型用50mm
仕様字光式ナンバープレート使用可
材質ステンレス
厚さ(mm)50
色鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)565×345
適合車種大型車
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304研磨品
適合パイプ径(Φmm)60×30
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)32
最長寸法(mm)92
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ
長さ(mm)4000
仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
¥9,898
税込¥10,888
17日以内出荷
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ
長さ(mm)4000
仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
ジェット・イノウエ製50角パイプ大型ナンバープレート枠(501117)専用の目隠し板です。ナンバープレートやナンバーアンドン等を取り付けた際に生じる隙間を隠すステンレス製のボードです。
用途外装パーツ
仕様ナンバー枠:501117
適合大型
材質SUS304
タイプ鏡面
板厚(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)242×475
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L176
H40
質量(g)100
P160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L272
H50
質量(g)143
P256
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L240
H50
質量(g)130
P224
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L208
H40
質量(g)115
P192
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ