セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)(透明板)0.4
半透明の弱粘着シール!
材質PVC
寸法(mm)150×260
質量(g)22
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)148×210
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)140×140
質量(g)5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
色ホワイト
材質柄:再生PP紙:再生コート紙
寸法(mm)335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース)
寸法(mm)900×1000
材質セロファン
材質PP、PVC
厚さ(mm)(透明版)0.4
寸法(mm)185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色ホワイト
材質陶器
寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)500
適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン
長さ(m)30
厚さ(mm)0.021
仕様PT#300
ミニサイズのかわいいうちわ。
色ホワイト
材質(紙、柄)PP
寸法(mm)280×195
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色ブルー
仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質PVC、PP
寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
色10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)
サイズA4
紙質色画用紙
坪量(g/m2)122
入数20枚
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
材質骨:再生PP、紙:再生コート紙90
窓飾りシート UVカット99% リッチなステンドグラス調!
用途UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
長さ(cm)90
屋外からの目隠しに!粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)5
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
うちわ型のシールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわ作り!
絵をかいてから、うちわにします。うちわ型の切り込み入り描いた絵を貼るだけで、仕上がりきれい!
インクジェットプリンター対応。
タック紙2枚付、うちわ型の切り込み入り。
色ホワイト
材質(紙、柄)PP
寸法(mm)238×340
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済)
寸法(mm)360×238
柄長さ(mm)約145
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
透明うちわにステンドカラーで絵を描いて仕上げます。
光にかざすととてもきれいです。
セット内容ATステンドカラー3色組×1、ラインマーカー×1、透明うちわ×1
寸法(mm)185.5×269×4
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット
仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。
深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)115×150
厚さ(mm)約7
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)75×115
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
DODテントにぴったりサイズ。汚れや雨水からテントを守る、ポリエステル生地のグランドシート。DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。
付属品キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
耐水圧(mm)最低5000
収納時寸法(cm)(約)W37×D17×110
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)340×340
総質量(kg)(約)1.8
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
適合車種BMW R nineT Pure R nineT Scrambler R nineT Urban GS
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
関連キーワード