20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。 材質鍬部:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0055
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#71305 ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業 動画あり
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm)750 質量(g)650 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス鋼 頭部長(mm)160 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷


軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体 トラスコ品番432-0883 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約400 全長(mm)約1504 モップ寸法(mm)160×420 商品タイプ本体
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 板厚(mm)0.3
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷