こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種類エルボ
分類たて系列部材
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
種類たてとい
全長(mm)1350
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
仕様パッチン式
分類控金具(ステンレス)
サイズPC30(l=80)
仕様パッチン式
分類控金具(ステンレス)
サイズ60
仕様パッチン式
分類パッチン控
サイズS30
仕様パッチン式
分類パッチン控
材質プラスチック+ステンレス
色オークグレー
サイズ60
足長(mm)250
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質ステンレス
色オークブラウン
サイズ60
足長(mm)80
1箱(50個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック+ステンレス
足長(mm)40
打込みタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック+ステンレス
足長(mm)80
パッチン式の雨樋固定具です。
適合S15
素材プラスチック+ステンレス
はいとい用雨樋固定具です。
足長(mm)250
材質プラスチック+ステンレス
適合S15
仕様L80
材質ステンレス
サイズ(たてとい)60
適合サイズ(たてとい)60
関連キーワード