マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01
材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47
容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応)
アズワン品番1-8179-02
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。
材質SUS304
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1300
エスコ品番EA508TL-5
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×207×71
機能ロック機能付き
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1950
エスコ品番EA508TL-6
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×81
機能ロック機能付き
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
本体:ガラス、蓋:ステンレス。
材質ガラス
材質(本体)ガラス
材質(フタ)ステンレス
お好みのエサ箱に取り付けられるステンレス製フック。専用ネジ3個付きでお好みの木製エサ箱に取り付け可能。CPフック受け(別売)にセット可能。
寸法(cm)7.0×3.5×0.7
素材ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン
容量(mL)460
エスコ品番EA508TL-7
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×227×177
機能ロック機能付き
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
特性防虫
材質ナイロン製メッシュ
質量(g)約93
寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エサ箱やカウンターなど、手元に必要な小物を全て置いてもスペースに余裕があるステンレス製の浅型トレイです。ステンレス製なので錆びにくく、浅型なので小物の取り出しもストレス無し!。レールの中心に設置可能なので、作業効率もUPします。磁石が付くため、小物に磁石をつけて転がり対策が可能です。
材質ステンレス/樹脂
寸法(mm)【トレイ】330×170×15
可動範囲(mm)前後30(3段階)
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
関連キーワード