太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)129
寸法L(mm)51
ねじ径M10
寸法d(mm)20
使用荷重(kg)320
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)64
寸法L(mm)41
ねじ径M8
寸法d(mm)16
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法W(mm)28
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)27
寸法L(mm)30
ねじ径M6
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)170
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法W(mm)21
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2080
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)149
寸法L(mm)50
ねじ径M-10
寸法d(mm)20
寸法t(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法W(mm)35
使用荷重(kN)3.72
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質SUS304
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638FA-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)48
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)25
寸法D1(mm)11.6
寸法D2(mm)12
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質ステンレス
種類BC
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)67
種類リンク
寸法L(mm)45
使用荷重(kg)120
寸法D(mm)8
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638FA-57
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)64
ねじ径M16
使用荷重(t)2.75
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)16
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
関連キーワード