ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
仕様ストッパー付2個
材質SUS304
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
仕様完成品、カギ付
材質ステンレス
高さ(mm)900
奥行(mm)510
間口(mm)450
均等荷重(kg)50
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900
アジャストSUS304 幅+30mm
脚高(mm)150
棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200
高さ(mm)外寸/内寸800/560
仕様片面ステンレス戸仕様・一段式
付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)500
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1765
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)34
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)500
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
アジャストSUS304 幅+30mm
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
材質ステンレス
質量(kg)19
色シルバー
高さ(mm)410
奥行(mm)430
間口(mm)420
均等荷重(kg)(引出し1段当り)20
引出し数3
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×430×410
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×350×90
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様完成品シリンダ錠付
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1803
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)38
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
扉はローラー式ですので静かでスムーズに開閉できます。
仕様ストッカー3個付
材質キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)2075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×355
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製
保護等級IP3X
色ヘアライン加工
構造かぶせ構造
使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚
材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(mm)362×590×890H
引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。クッション付きです。H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。クッション付きです。
用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
取付方式引掛け
材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ステンレス素材がクールなミラーキャビネット。無駄な装飾を省き、ステンレス素材のクールな表情を存分に活かしたキャビネット。用途に合わせて使いやすい棚サイズなので、洗面周り、玄関、ガレージなど様々なエリアで活用出来ます。
用途洗面所、玄関、ガレージなど
付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4
材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE
質量(kg)3.88
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×355×130
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
付属品キャビネット取付用ねじ付
表面処理ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)150
寸法C(mm)40
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質ステンレス
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
材質(パイプ)ステンレス製
ブラケットつや消し黒
許容荷重(N)500
材質ステンレス
D32
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
材質ステンレス
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
アズワン品番64-3221-03
1パック(2個)
¥699
税込¥769
欠品中
材質ステンレス
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ