トラスコ品番849-0956
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)64
ねじ径M8
使用荷重(kg)250
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2780
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)60
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)8
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1222
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)17
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に
材質ステンレス
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2566
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2567
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類SB
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
エスコ品番EA638FB-8
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)62
使用荷重(kg)250
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2259
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)2.45
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2543
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2595
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)73
寸法L(mm)32
ねじ径M10
寸法d(mm)21
寸法t(mm)8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)3.43
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
材質SUS304
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-7728
材質本体:ステンレス
品名SYJ80
寸法L(mm)32
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
参考使用荷重(kg)200
寸法B(mm)16
チェーン径(Φmm)適合:8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ