パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
種類テクスナベ
頭部形状PAN
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスHEX
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状十字穴
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
寸法I(mm)全ねじ
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759
材質ステンレス
頭部径(Φmm)4.2
首下長(mm)16
呼び寸法D(mm)4.2
呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3354
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)35
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)35
1箱(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5
呼び寸法D(mm)5
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部形状皿頭
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
ねじの呼びM5
山数16
材質SUS410
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
寸法H(mm)3.4
寸法D(mm)9.5
頭部形状ナベ
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質SUS410
表面処理SG
種類MBテクスシールHEX
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
頭部ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。
仕様●荷重分解能:0.01N(0.001N表示可)●試験速度:1~600mm/min
質量(kg)約16.5
電源AC100~240V
測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力
対応OSWindows(R)7/8/10
インターフェースUSB、RS232C
負荷容量200(N)
試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験
サービス分類レンタル
関連キーワード