85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
1個
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


食材が抜けにくい細目タイプアミ目のピッチ約7~8mm
材質18-8ステンレススチール サイズキャビネット用 寸法(幅W×奥行D)(mm)177×135 網目約7~8mmピッチ TKG品番9-0133-0713 TKG品番(2017)6-0131-0713 商品タイプアミ
1個
699 税込769
3日以内出荷


ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m 目合い(cm)16
1袋
7,798 税込8,578
当日出荷


材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム 色調(クッション)黒
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプロール巻 線径(Φmm)0.3 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304 長さ(m)30
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔に付ける「フェンス」=鉄板鋼板との接触、運搬作業など大きな物との衝突防止にお使いください
網:緑
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。 材質ポリエステル メッシュ24×24 網目(mm)0.84
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約10×10
1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約130(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約20×20
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304 付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本 厚さ(mm)10
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約130(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール 網目(mm)約20×20
1本(1本)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(エレメント)ポリアセタール 材質(スライダー・止め具)ステンレス 材質(テープ)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 網目(mm)約10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スケーター干し野菜ネット
保存に便利で美味しい干し野菜・干しフルーツ作りに!3段吊り下げ式干し野菜ネット! 吊り下げベルト式で出し入れしやすいファスナー付き。虫の侵入を防ぐメッシュ生地。 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 【干し野菜・干しフルーツのメリット】 旨み・甘みが増す:水分が蒸発するので味が凝縮されます。 食材が日持ちする:傷む原因の水分を抜くことで傷みにくくなります。 たくさん食べられる:水分が抜けてかさが減り、たくさん食べられます。 調理時間が短縮できる:火が通りやすくなり加熱時間を短縮できます/下ゆでなどの下処理を省略できます。
材質メッシュ・ファスナー:ポリエステル、棚板枠芯:ステンレススチール、吊り下げベルト:綿・ポリエステル ベーシック 質量(g)165 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×400(使用時:吊り下げベルト含まず) 耐荷重(kg)約1.5 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約300×25(収納時)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304 付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)銀黒マジックネット 2020
静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。 材質ポリエステル 銀,黒 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ20×20 網目(mm)1.03
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

あみのエーワンタフネット39DX
イケスの魚網もがっちり捕獲。チョット深めの網が安心感を生みます!。棒は木製115cm、直径は28.8mm。手仕上げの為、サイズが微妙に異なることがあります。ご了承くださいませ。ステンレス2重枠はクロス補強と枠と棒を三角形状に追加補強しているので大変丈夫です!!
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木 質量(g)約1050 寸法(cm)39×151×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:50
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。 深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mm アズワン品番68-1069-47
1個
619 税込681
5日以内出荷

水棲昆虫の採集に良く使用されています!。白色ネットで昆虫が確認しやすくなっています。丈夫な網と二重式の網枠で長持ちします。網枠は6mmのステンレス製で大変上部でサビに強い構造。柄の根元部は23mm 末端部は22mmで握りやすい太さで長時間の使用もOKです。
寸法(cm)36×123 網目(mm)約1 深さ(cm)網:40
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷

あみのエーワンタフネット45DX
イケスの魚もがっちり捕獲。チョット深めの網が安心感を生みます!。棒は木製115cm、直径は28.8mm。ステンレス2重枠(6mm)はクロス補強と枠と棒を三角形状に追加補強しているので大変丈夫です!!。手仕上げの為、サイズが微妙に異なることがあります。ご了承くださいませ。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木 質量(g)約1080 寸法(cm)45×153×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:58
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カラスよけゴミネット重守(しげもり) ステンレス鎖付 MIZUKAMI(水上) 動画あり
・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!。・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!。・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!。・便利な収納袋付
用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。 イエロー 網サイズ(mm)4目 素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。とても細かい網目で微生物もすくうことができます。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
用途ミジンコや微生物の採集に! 材質ナイロン(網)、ステンレス(枠)、アルミ(柄)、ゴム(グリップ) 直径(Φmm)ステンレス線:5 質量(g)網:約470 寸法(cm)幅36×全長121 網目(mm)網:約0.1 深さ(cm)網:約50
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。
質量(g)約315 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)30×30.5×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷

サンスターステンレスデジタルステリライザー
マグネットスイッチ搭載の上位モデル。連続点灯モード、20分自動消灯タイマーモード切替式。インバーター点灯方式、扉の開閉で殺菌灯が点灯します。内装と棚網はステンレス製。
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製2重枠を使用したパワフル魚網。枠の曲がり防止にジョイント部前後にクロス式の補強ステンを溶接しさらに強度を高めています。雑魚すくいからイケスの魚すくいまで幅広く対応しています。柄は剛性に優れた肉厚のアルミパイプを使用しています。パイプ末端にはすべり防止のグリップ付
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:樹脂被膜スチール、グリップ:ゴム 質量(g)約570 寸法(cm)36×121×3 網目(mm)約3 深さ(cm)網:22
1セット(3本)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ステンレスフレーム
コンパクトで収納可能な4つ折りタイプ
用途軽量・頑丈・錆びに強い。サビに強く剛性のあるステンレス製。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)