持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス
質量(g)約825
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。
ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
注ぐ際に便利な下部取手付です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)
容量(L)13
内寸法(mm)Φ270×260
1目盛最小目盛2L、あとは1L毎
フタ外径(Φmm)Φ310×19
外寸法(mm)Φ294×268
アズワン品番4-4015-01
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付
材質ステンレス(SUS304)
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
内形寸法(mm)397×Φ373×H30
仕上ツヤ消し、目盛なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレン
フタの種類ペダル式
形状丸形
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに
材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン
色チタニウムグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20
開き角度(度)約90
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

吸殻収集缶
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス
質量(g)約945
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能。
袋止め付き。
小さめのゴミを捨てたいとき。
まとまったゴミを捨てたいとき。
ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計。
材質ポリプロピレン(本体)、ステンレス(プッシュフタ)
容量(L)30
品番30S
間口W×奥行D×高さH(mm)240×415×495
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質18-8ステンレス
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
形状角型
高さ(mm)700
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)2200
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
フタの種類スイング式
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
形状角型
商品タイプ本体+フタ
回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
形状角型
容量(L)約31
商品タイプ本体+フタ
1個
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
中容器、取手付。
容量(L)30
材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
エスコ品番EA995AA-10L
質量(kg)3.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×665
フタの種類ペダル式
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。お客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。スタイリッシュなフォルムのゴミ箱で、設置場所を選ばないシンプルなデザインです。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)約3.8
色アーバングレー
タイプ投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約360×250×600
関連資料デザインテンプレートとご注文時のお知らせ(0.7MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋
材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)310
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
内容量(L)1.8
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)
内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋
材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)310
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
内容量(L)1.8
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)
内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
材質SUS304
厚さ(mm)約0.6
シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用屑入。中カゴ付でゴミ袋がセットし易く、錆にくい清潔感のあるステンレス製。スイング蓋。底ゴム付。
用途ゴミ箱、屋内用
容量(L)約20
材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、中枠・ストッパー:スチール線材
形状角型
質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×253×600
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
スタイリッシュなカラーとフォルムの屑入。中身が見えないスイング蓋付き投入口です。
用途ゴミ箱、屋外用
フタの種類スイング式
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
次へ