524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 25MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)25 外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 12MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)12 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 6MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.5 外径(Φmm)6 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 13MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)13 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,670 税込8,437
8日以内出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 10MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)10 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)2.0 外径(Φmm)20 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 19MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)19 外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 9MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)9 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 15MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)15 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 8MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)8 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 16MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)16 外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304 長さ(m)2
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)92 プレート65mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷