粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。
材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)
寸法(mm)Φ25×100
温度上昇80℃まで
表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚
幅(mm)20
厚さ(mm)10
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様表面磁束密度:510以上
材質PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)1.18
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)1000
棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)220
厚さ(mm)7
高さ(mm)6
質量(g)10
吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度(表面)3600G
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
色白
長さ(mm)430
トラスコ品番783-7135
材質ABS樹脂
幅(mm)18
厚さ(mm)7
質量(g)69
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7
使用磁石等方性マグネット
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)
最高使用温度(℃)80℃
直径(mm)25
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)0.8
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用マグネットバーです。※1×4材の裏側でマグネット付きの棚板になるパーツです。※鍵をスマートに管理できます。もちろん、上の面にディスプレイしながら収納することもできます。(携帯電話、電子機器、カードなど磁気の影響を受けやすいものは置かないでください。)
セット内容IWB 専用マグネットバー(1本入)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 2 本 )
材質本体(ABS 樹脂)、皿タッピングネジ(ステンレス)、マグネット(ネオジム)
安全荷重(kg)静止:120(マグネット 1 個あたり)、1000( バー 1 本あたり )
アズワン品番64-5078-02
1セット
¥349
税込¥384
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差0~-0.30
幅公差0~-0.52
サービス分類オーダー・加工
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。最大干し幅45.5cm。
用途浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×50×90
取付け方法マグネット
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色磨き
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)15
赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
寸法(mm)100×30×40
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力
仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで
付属品ラベル(160×18mm)1枚付
適合A4・B5など
材質PC樹脂
長さ(mm)220
色クリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5
アズワン品番65-0384-40
磁束密度約400mT(平均値)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
材質等方性マグネット、アルミニウム
幅(mm)14
厚さ(mm)5
色シルバー
メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3役のスチール記帳台A3サイズ。ボード面に用紙等を固定できるよう、マグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。2本の脚部にはメニューなどが掛けられるフックがそれぞれについています。
材質本体:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:フェルトマグネットバー:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、マグネット
質量(kg)11.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×353×1082
均等耐荷重(kg)(ボード面)2、(フック1個あたり)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)
全長(mm)300
最高使用温度(℃)80℃
直径(mm)25
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品マグネット2個付き
外寸(mm)215×340×1170
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。
セット商品数61
差込角(mm)9.5
質量(kg)13.5
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56
差込角(mm)12.7
トラスコ品番369-7126
セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430
質量(kg)12.7
ケース色レッド/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(56点組)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
耐荷重(kg)1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
磁石がつく浴室、冷蔵庫など壁面をキズつけないラバーマグネット使用。日本製で安心してご使用いただけます。耐荷重約1.2kg、タオル以外の用途としても活躍いたします。
材質バー:ステンレス鋼(SUS304) ブラケット:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)0~70
耐荷重(kg)約1.2
取付け方法マグネット式
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58
差込角(mm)12.7
質量(kg)18.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56
差込角(mm)12.7
質量(kg)13.9
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のバスタオルハンガー。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。ハンガー部は片側が開いたつくりなので、横からスッと掛け外しがしやすい。バーの間はしっかり空間が空いているので湿気がこもりやすい工夫がされています。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。
材質バー/鉄(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂、ラバーマグネット ネジ/ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)389
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×5.7×5.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用
セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R
質量(kg)71.9
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995
キャスター径(Φmm)127
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153
引出し耐荷重(kg)40
色(柄)トレー:カーボン調
付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
入組点数63
関連キーワード
1
2
次へ