しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)60
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質(柄部)木
ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。背金付きで強度がある鏝です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
材質ステン、木柄
背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い箇所での仕上塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。
用途仕上塗用。
材質コテ板:ステンレス、柄:木
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
板厚(mm)0.3
寸法・規格(mm)148
背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。
用途壁の薄塗仕上や各種施工作業に。
材質SUS420J2
板厚(mm)0.3
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
柄中首
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質(柄部)木
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)86
奥行(mm)36
板厚(mm)0.5
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木
板厚(mm)0.3
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.2
材質(柄部)中首
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)170
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに
板厚(mm)0.3
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に
板厚(mm)0.7
丈(mm)120
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)180
質量(g)128
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)100
奥行(mm)68
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
寸法・規格(mm)180
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!
厚さ(mm)0.2
関連キーワード
1
2
3
次へ