100V/200V兼用機
最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%)30
周波数(Hz)50/60共用
本体質量(kg)7.5
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)30
トラスコ品番772-6694
セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)145
質量(kg)17.5
高さ(mm)225
奥行(mm)450
電圧(V)単相200
切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)4.0
電流範囲(A)10~20
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等
定格使用率(%)60
トラスコ品番818-5941
質量(kg)16
電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)
定格周波数(Hz)50/60兼用
切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)
入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)
出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)
電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m
スタート方式パイロットアーク方式
トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m
アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40
仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式
質量(kg)45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518
定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)
相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)
定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26
出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150
最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75
入力電圧許容範囲(V)200±10%
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)40
付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)8.3
コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251
機能PFC機能
定格入力電流(A)AC23
切断能力(mm)アルミニウム2
エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45
アズワン品番64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼4
必要エア量(L/min)50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40
トラスコ品番819-9950
セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)
質量(kg)7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/100
定格出力電流(A)40/30
出力電流(A)20~40、20~30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280
定格入力(kVA)5.6/4.5
冷却方式強制風冷
切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格入力電流(A)28/45
定格入力(kW)5.5/4.5
無負荷電圧(V)220
入力電流(A)15~28、30~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60
付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)
質量(kg)23
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430
定格入力(kVA)10.4
冷却方式強制風玲
定格入力電流(A)30
定格入力(kW)9.3
出力電流範囲(A)20~60
無負荷電圧(V)325
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-35
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.5(5.5)
定格入力(kW)5.2(3.9)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304
質量(kg)12
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥579,800
税込¥637,780
翌日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-60C
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)11.1(8.8)
定格入力(kW)9.8(6.7)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)26
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)45
本体寸法(mm)309×567×518
定格入力200V
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60
電源切断:DCT-60
切断トーチ仕様CT-0601
入力電圧(V)200/220±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)10.7(8.4)
定格入力(kW)9.3(6.2)
定格入力電流(A)60(40)
定格負荷電圧(V)140(135)
出力電流範囲(A)10~60(10~40)
最高無負荷電圧(V)306
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305
質量(kg)15
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌日出荷
精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
用途金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断
制御方式IGBT インバーター方式
本体質量(kg)26
定格入力電圧(V)200(三相200)
定格入力(kVA)9.3
出力電流範囲(A)30~63
容量(GB)LGK-63IGBT
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
小形・軽量、経済的で使い易い。
エアレギュレータ内蔵の省スペース設計。
質量(kg)13
切断板厚(mm)鉄・ステンレス:12、アルミ:6
1セット
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機!
コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40
仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m
付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)
トラスコ品番819-9951
質量(kg)18
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)38
出力電流範囲(A)20~40
無負荷電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】660
周波数(Hz)60
容量(L)【エコベース】53.2
定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280
定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74
使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)615
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70
定格出力(kVA)【単相】3
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
翌々日出荷
インバータ制御式エアープラズマ切断機
家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。
トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
定格入力単相 100V
定格出力15A/75V
出力電流(A)15(固定)
定格使用率(%)0.5
本体寸法(mm)200×375×260
質量(kg)12
サービス分類レンタル
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60)
電源切断:DCT-35C
切断トーチ仕様CT-0351
入力電圧(V)200±10%
相数三相(単相)
周波数(Hz)50/60共用
定格入力(kVA)6.8(5.8)
定格入力(kW)5.7(4.4)
定格入力電流(A)35(25)
定格負荷電圧(V)130
出力電流範囲(A)10~35(10~25)
最高無負荷電圧(V)278
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511
質量(kg)23
冷却方式空冷
ケーブル長(m)10
使用ガスエアー
使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥719,800
税込¥791,780
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-92
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-91
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-94
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20
質量(kg)9(電源コード除く)
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295
出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時
定格入力電圧(V)単相200/220
溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150
定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)19.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)
定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3
質量(kg)22.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)
定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。
良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20
定格使用率(%)20
付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3
セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1
周波数(Hz)50/60
制御方式IGBTインバーター方式
定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150
本体質量(kg)9(電源コード含まず)
電源電圧(V)単相200/220
冷却方式強制空冷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)
出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150
最高無負荷電圧(V)DC65
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60共用
出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402
電源電圧(V)単相200
溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2
定格使用率(%)40
最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード