扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
取手の先端が丸く、安全性に優れています。
内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)44
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)76
色ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)19×21
取手全回転取手
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)18
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951CE-1
取付穴(mm)3
サイズ(mm)100×22
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質ステンレスSUS304
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上研磨
取手全回転取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等
材質SUS304、SUSXM7
部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ
表面処理サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-41
長さ(mm)90
幅(mm)24
深さ(mm)36
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)76
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
仕様表ビス止
付属品ビス(3×20mm)
取手全回転取手
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途建築、家具汎用
付属品皿タッピングネジ2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン
許容荷重(N)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途【特長】。内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。
仕上サテン仕上
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-43
長さ(mm)135
幅(mm)25
深さ(mm)55
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)115
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ、防災設備、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)133
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【皿木ネジ】3.5×22
仕上サテン仕上
用途建築、家具汎用
付属品皿タッピングネジ2本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン
許容荷重(N[kgf])35 (3.6)
使用例建築、家具汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス
長さ(mm)22
幅(mm)100
高さ(mm)29
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
材質(本体)ステンレス、(オモリ部)鉄
表面処理(オモリ部)ユニクロめっき
寸法t(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト
付属品ステンレスM3×12mm
長さ(mm)25
幅(mm)85
取手回転取手
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1.2
L135
H50
質量(g)88
L190
F12.2
D55
E25
G12
P115
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L90
H32
質量(g)49
L152
F12
D36
E24
G11
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L110
H38
質量(g)59
L164
F12
D42
E24
G11
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
14日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H38
質量(g)55
L1110
L264
D42
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H32
質量(g)46
L190
L252
D36
P76
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)13
耐荷重(N)127
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
関連キーワード
1
2
次へ