26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角型で大容量の密閉タンクです
用途液体の保管と移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(L)17.5 形状 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。密閉性が一段とアップし、ワンタッチ開閉により、取り扱いが容易になりました。
容量(L)4.2 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)162×162×161 呼び寸法(cm)16.5 TKG品番9-0197-0805 TKG品番(2017)6-0197-0505
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


積み重ね収納・保管が効率良くできます。 ふたは取外し可能です。
エスコ品番EA508SB-231 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)330×230×85(H)(フック部除く) 内寸(mm)315×213×87(H)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム 形状
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


細なが~い角バット!きゅうりも丸ごと1本入れられます。深さがあり、野菜の浅漬け・鶏肉の下ごしらえ・味付け玉子等に。スリムな11.5cm、冷蔵庫内に収まりやすい幅にしました。ぴたっと閉まるフタ付きで一時保存にも便利です。ステンレス製の丈夫な作り、1つ1つ丁寧に磨いたきれいなバットです。
材質本体:18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン(耐熱75℃・耐冷-30℃) 寸法(mm)225×115×63(フタセット時) 質量(g)200 商品タイプバット+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840 エスコ品番EA508SR-14 材質本SUS304 質量(g)484 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE 形状角形 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管 形状 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.86MB)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.2 寸法(cm)約10×10×20 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(7.48MB)
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1 寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(11.26MB)
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9 寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(9.3MB)
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約13×13×13 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.34MB)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷