スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様シリンダ錠付(最上段のみ)完成品
トラスコ品番458-8649
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
アジャストSUS304 幅+30mm
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
オール18-8ステンレスで衛生的!!
チップしないので食品工場での異物混入防止対策に最適!!
A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能
用紙を取出し、補充しやすいように半円の切り込みが入っています。
質量(kg)7.2
色シルバー
サイズA4
外形寸法(mm)350×240×H230
引出し数5
板厚(mm)1
引出し寸法(mm)外形:340×235×H40
底面サイズ(mm)引き出し:310×230
引出し組合せ浅型
アズワン品番64-1123-18
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
材質ステンレス
質量(kg)19
色シルバー
高さ(mm)410
奥行(mm)430
間口(mm)420
均等荷重(kg)(引出し1段当り)20
引出し数3
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×430×410
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×350×90
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3
間口(mm)600
奥行(mm)450
全高(mm)780
トラスコ品番467-6033
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/4、深型/1
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)65
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ワイドな引出付きのコンパクトカート。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9
耐荷重(kg)20(1段)
棚間隔(mm)400(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×100
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数3
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
トラスコ品番458-9530
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)34
材質(車輪)ウレタン
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)
鍵カムロック錠
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
均等積載量(kg/段)10
仕様カギあり
最大積載量(kg)10/台
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
仕様ストッパー付2個
材質SUS304
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×570×630
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様完成品
付属品縦仕切6枚・横仕切6枚
適合ベース:TSB-4560H
トラスコ品番462-1379
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)44.9
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)
奥行(mm)500
間口(mm)450
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)40
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
仕様完成品、カギ付
材質ステンレス
高さ(mm)900
奥行(mm)510
間口(mm)450
均等荷重(kg)50
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート、カギ
トラスコ品番394-0470
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ外寸(mm)250
外寸法・奥行(mm)220
外寸法・間口(mm)395
有効内寸法・間口(mm)1段目380、2段目328
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
一番上の引き出しは鍵付きです。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
独特のプラスチックレールを採用しています。
両引きタイプなので、両側から使えて便利です。
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
種類5段・両引き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)約250
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)約200
棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
均等耐荷重(kg)(本体)約400
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャストSUS304 幅+30mm
引出しは前後両引タイプです。
4方向にこぼれ止めがついています。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)810
キャスター径(Φmm)100
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2
間口(mm)750
奥行(mm)450
全高(mm)805
トラスコ品番467-6041
質量(kg)38
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/5、深型/2
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)95
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-2221
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)364
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
1台
¥77,460
税込¥85,206
翌々日出荷
材質ステンレスSUS430
幅(mm)アジャスト幅:+30
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接構造で耐久性があります。
引き出しは前後両引タイプです。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2
均等荷重(kg)25/段
仕様完成品
トラスコ品番467-6131
質量(kg)18.2
高さ(mm)(ガード)上段44、下段30
キャスター自在式 100mm(4個)
最大積載量(kg)50/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)150
高さ(mm)800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(天板)SUS430
材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。
材質ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2
均等積載量(kg/段)25
間口(mm)900
奥行(mm)600
全高(mm)810
付属品仕切板
トラスコ品番467-6157
質量(kg)29.3
高さ(mm)(ガード)上段44、下段30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810
キャスター自在式 100mm(4個)
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付棚板
最大積載量(kg/台)50
棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2
均等積載量(kg/段)25
間口(mm)750
奥行(mm)450
全高(mm)810
付属品仕切板
トラスコ品番467-6149
質量(kg)20.3
高さ(mm)(ガード)上段44、下段30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×810
キャスター自在式 100mm(4個)
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付棚板
最大積載量(kg/台)50
棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
引出付、棚付、キャスター付。
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)
キャスター付。
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3294
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)437
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)30
1台
¥79,013
税込¥86,914
翌々日出荷
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。
材質ステンレス(SUS430)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
奥行(mm)400
間口(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
材質ステンレスSUS430
幅(mm)アジャスト幅:+30
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
奥行(mm)400
間口(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用
付属品中棚上下各1段
高さ(mm)1800
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ