ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類引手
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手
サイズ110
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)31.5
全長(mm)110
奥行(mm)10
取付ねじ皿木ネジ2×16mm
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
材質SUS304
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
材質ステンレス(NSSC180)
付属品鉄一番ねじ 2.0×16
トラスコ品番114-1643
幅(mm)48
高さ(mm)220
質量(g)57
奥行(mm)13
寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個
質量(g)30
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。
材質ステンレスSUS304
種類引手
仕上ヘアーライン
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)118
寸法H1(mm)2.5
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)137
寸法P2(mm)31
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)28
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00756
1個
¥854
税込¥939
5日以内出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)31
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)77
寸法P(mm)102
寸法H2(mm)12.5
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)23
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00752
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類引手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
付属品六角ナット×2個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
9日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げヘアライン
付属品皿ビス M4×8 4本
材質SUS304
寸法(mm)150
仕上ヘアライン
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
付属品皿ビス M4×8 4本
材質SUS304
寸法(mm)120
仕上ヘアライン
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引戸用引手。
用途引戸の引手として使います。
色ヘアライン
種類引手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
ロングセラーのステンレス鋼製戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
幅(mm)40
全長(mm)150
高さ(mm)10
質量(g)30
種類楕円戸引手
仕上ヘアライン仕上
取付穴深さ(mm)9.5
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)3.3
種類取手・引手
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ