下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
視覚障害者誘導点字鋲。セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています
材質ステンレス
仕上セラミック溶射/ノーマル
設置場所屋内外用
視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質樹脂/ステンレス
色蓄光
仕上ヘアライン
設置場所屋内外用
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
タイプ脚付/無垢
JIS規格対応
設置方式埋込方式
設置場所屋内用
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別DO
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)300×300
色シルバー
質量(g)約660
タイプ点状突起
入数1枚
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
点字鋲の表面をキズつけません。
真直ぐ嵌合ができ、強固な取付ができます。
材質ステンレス
JIS規格対応
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
タイプ脚なし/ステンレスカバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質樹脂製
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様タイルカーペット用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用
材質タイヤ:樹脂
材質(本体)ステンレスSCS14
設置場所屋内/屋外
関連資料(10.92MB)
関連キーワード