材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
頭部形状皿
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)3.1
寸法dk(mm)5.4
寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ