30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 軸径(Φmm)6
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA120P
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。 粒度120 厚さ(mm)0.5 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
RoHS
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。 粒度100# 砥材WA 穴径(Φmm)6 入数(枚)10
1パック
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)15 トラスコ品番499-8014 材質フェルト 質量(g)99 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 粒度325 タイプノコ刃 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 粒度200 タイプ全面電着 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP 入数1
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イチグチディスクW (#400)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 粒度400 砥材アルミナ 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
178 税込196
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)5 トラスコ品番499-7999 材質フェルト 質量(g)33 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)10 トラスコ品番499-8006 材質フェルト 質量(g)67 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)20 トラスコ品番852-5391 材質フェルト 質量(g)115 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

イチグチディスクW (#80)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#100)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 粒度100 砥材アルミナ 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#240)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 粒度240 砥材アルミナ 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#120)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#600)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#180)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#60)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 粒度60 砥材アルミナ 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#320)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチグチディスクW (#150)
エコ商品、RoHS
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨 種別ディスクW 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 軸径(Φmm)6 入数(本)1
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。
用途バリ取りに。 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)50 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属製品
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
RoHS
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
RoHS
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)