ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)HI仕様
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質銅
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ステンレス給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材
材質ステンレス
関連資料(0.02MB)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き
材質ステンレス/NBR
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-30~80
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。
立て数(本)12(6×2)
材質ステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エスコ品番EA432MS-7
材質ステンレス
全長(mm)700
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4
材質ステンレス
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ