769件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
用途カクハン作業用羽根。 仕様50~60L用 材質ステンレス 寸法(mm)180 タイプステンレス製 ねじ径(mm)12・13
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15 型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼 アズワン品番1-788-15 直径(mm)Φ160
1個
32,700 税込35,970
当日出荷

羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番
エコ商品
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根 材質ステンレス 羽根径(Φmm)100 仕様ラッカーマザール用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様カクハン機専用 軸径(Φmm)12 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1080 全幅(mm)155 棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

種別全長90 全長(mm)90 品名・タイプカクテルピン EBM品番2057000
1個
899 税込989
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)
エコ商品
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様電気ドリル用 軸径(Φmm)13 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1150 全幅(mm)156 棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様20L用 材質ステンレス 寸法(mm)115 タイプステンレス製 ねじ径(mm)10 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様50~60L用 材質ステンレス 寸法(mm)150 タイプステンレス製 ねじ径(mm)10 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

フロント廻りのワンポイントアイテム!
用途外装パーツ 付属品固定用ビス2本 寸法(長さL×幅W)(mm)370×50 材質ステンレス 寸法(mm)370×50
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様20L用 材質ステンレス 寸法(mm)115 タイプステンレス製 ねじ径(mm)10 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様50~60L用 材質ステンレス 寸法(mm)150 タイプステンレス製 ねじ径(mm)10 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)
エコ商品
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 寸法t(mm)3 寸法d(Φmm)12.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12841
1個
788 税込867
4日以内出荷

日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌 入数1台
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イカジャパン撹拌羽根
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)80Φ×350 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)Φ50×350 シャフト径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550 最大回転数(min-1[r.p.m])800 材質ステンレス(SUS316L)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)