今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)130
型式3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)10
TKG品番9-2464-1401
TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルが八角状になっているステンレス製の耳かきです。
全長(mm)140
材質(本体)ステンレス
1本
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)143
質量(g)0.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ヘラは少し大きめのサイズです。みみツボ押し付きです。
全長(mm)140
材質(本体)ステンレス
1本
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー
全長(mm)144
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質ステンレス
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
材質ステンレス(SUS410)
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
材質PP(ポリプロピレン)
仕様EOG滅菌済
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175
材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
関連キーワード