作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭
材質SUS316
全長(mm)約40
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
手軽なホームサイズ。
付属品プラスチックケース
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番405-2234
セット内容ピンセット
材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)29(収納時)
全長(mm)116
質量(g)20
電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)116
横(mm)37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雑草や虫を取ったりヘラを使って土や苔を押さえます。曲タイプのピンセットは根かき作業もできます。
寸法(mm)約220
質量(g)約55
規格曲
1個
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
雑草や虫を取ったりヘラを使って土や苔を押さえます。曲タイプのピンセットは根かき作業もできます。
寸法(mm)約220
質量(g)約55
規格曲
1個
¥2,888
税込¥3,177
3日以内出荷
板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール
厚さ(mm)板ばね0.2
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部平頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
材質SKD11相当
硬度60~63HRC
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
観葉植物のお手入れやフラワーアレンジメントなどに使い易い、小型ピンセットです。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。滑り止め付きで小さい対象でもしっかり掴めます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。
材質本体:ステンレス
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス
全長(mm)96
色ホワイト
質量(g)14
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)46
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
細かい作業に最適なハサミ付プライヤー!。小物に便利なピンセットタイプのプライヤー。手長エビや小魚のハリ外しに最適。ハサミとプライヤーがセットになっているため、持ち替える必要がありません。特にワカサギ釣りでは、サシ虫を付けた後エキスを出すためにサシ虫を切る作業ありますが、エサ付けとカットがスムーズに行えます。グリップがクロスになっているため、力を入れずにしっかり挟むことが出来ます。1本あると便利な多機能プライヤーです。
材質ステンレス
全長(cm)14
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
関連キーワード