研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
材質SUS304
表面処理#400 研磨
車検対応 。ステンレス仕様
材質ステンレス
関連資料商品紹介(0.35MB)
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
材質SUS304研磨品
適合パイプ径(Φmm)60×30
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
・中空構造のため軽量です。
dM5
L272
H50
質量(g)143
P256
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L176
H40
質量(g)100
P160
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L304
H50
質量(g)160
P288
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM5
L240
H50
質量(g)130
P224
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・中空構造のため軽量です。
dM4
L208
H40
質量(g)115
P192
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
種別大型用50mm
仕様字光式ナンバープレート使用可
材質ステンレス
厚さ(mm)50
色鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)565×345
適合車種大型車
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
1-6670-02の角材固定用
材質ステンレス鋼鈑製
サイズ(mm)□13用
アズワン品番61-3732-31
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種別大型用50mm
仕様字光式ナンバープレート使用可
材質ステンレス
厚さ(mm)68
寸法(幅W×高さH)(mm)610×400
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ
材質ステンレス
厚さ(mm)34
色鏡面
ジェット・イノウエ製50角パイプ大型ナンバープレート枠(501117)専用の目隠し板です。ナンバープレートやナンバーアンドン等を取り付けた際に生じる隙間を隠すステンレス製のボードです。
用途外装パーツ
仕様ナンバー枠:501117
適合大型
材質SUS304
タイプ鏡面
板厚(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)242×475
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ
仕様38角オコシパイプ
材質ステンレス
色鏡面
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレスSUS304
付属品パイプキャップ
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ□40×板厚1.2mm
関連資料寸法図(0.04MB)
最短寸法(mm)39
最長寸法(mm)64
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
穴径(Φmm)9×2
適合パイプ□38.5×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.07MB)
最短寸法(mm)38
最長寸法(mm)66
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)1
材質ステンレス(SUS316)
角度(°)仰:45
材質ステンレス(SUS316)
角度(°)仰:60
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
適合パイプ□50×板厚1.5mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ