フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 4mm。材質グレード = 316L。高さ = 4mm。引張強度 = 510MPa。許容誤差 - 長さ = -0.003mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。許容誤差 - 長さ = -0.11mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316L。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 8mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 5mm。材質グレード = 316L。高さ = 5mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 1/4インチ。材質グレード = 316Ti。高さ = 1/4インチ。引張強度 = 510 N/mm2。許容誤差 - 長さ = -0.003インチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 3mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 3mm。引張強度 = 510N/mm2。硬さ = 183 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 6mm。材質グレード = 316L。高さ = 6mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 2016-03-01。材質グレード = 316Ti。高さ = 3/16インチ。引張強度 = 510 N/mm2。硬さ = 183 HBインチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ステー種類その他ステー
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
形状全ねじ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)280
先端形状六角
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なのでサビにくい!
ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス
質量(g)150
先端形状六角・プラス・マイナス
刃先ドライバー:+No.2/-5mm
呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ半ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ水平レバータイプ
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作タイプ
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様かじり防止処理
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M16ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 108mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 63mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 25mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 63mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のねじ部を備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM6 x 20 mm ~ M16 x 40 mmです。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 32mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ