136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
1個
200 税込220
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)Φ295×210 適合試験管(Φmm)18 立て数(本)97 松吉医科器械コード24-4727-00
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷



傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用 仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5 アズワン品番6-352-27
1個
257 税込283
翌々日出荷

1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
1個
特価
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

繰り返し利用できるので経済的です。 直口用ツメ付き乾熱滅菌可・オートクレーブ滅菌可。
材質ステンレス(SUS316)
1袋(50個)
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 架数12 配列4×3
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電解質・非電解質を調べる実験に使う、試験管サイズの電極です。
仕様2個組 材質ステンレス(電極) 寸法(mm)約210×45×6
1セット(2個)
1,300 税込1,430
4日以内出荷

試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス 架数Φ18mm試験管3本 寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25) 適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

三和化研工業試験管立傾斜台
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1台
2,574 税込2,831
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200 高さ(mm)105 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)405 穴角17 配列10×20 棚高さ(mm)75
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50 高さ(mm)95 適合サイズ(Φmm)12 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)65
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ外径16.5m/m用 縦(mm)220 横(mm)215 穴角18.5 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ(Φmm)17~18 縦(mm)230 横(mm)235 穴角20 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷


角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス 収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷


特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢な造りでΦ12~30mmの試験管などをしっかりと挟むことができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)135
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷