1,138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック 動画あり
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 許容荷重(N[kgf])290[29.6] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)70
1個
1,188 税込1,307
9日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品キー3本 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24702
1個
845 税込930
欠品中

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 付属品キー1本 質量(g)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22245
1個
794 税込873
当日出荷

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類別キー キー数3 ロックキー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)58 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)46 寸法d(Φmm)4 寸法P1(mm)37 寸法P2(mm)35 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)16 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20976
1個
769 税込846
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本 質量(g)60 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21460
1個
832 税込915
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロックキー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)12.5 寸法d(mm)18.8 寸法a(mm)25 寸法e(mm)13.5 寸法b(mm)40.8 キー数3本付 寸法c(mm)22.0 寸法f(mm)Φ4.0 ロックシステムシングルロック
1個
589 税込648
当日出荷

解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24548
1個
709 税込780
4日以内出荷

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
1個
7,147 税込7,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)114 引張荷重(N)392 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20925
1個
956 税込1,052
当日出荷

1個
158 税込174
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21529
1個
3,374 税込3,711
6日以内出荷

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容カギ付 穴寸法(Φmm)(受け)4.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン 鍵穴付
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24635
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 許容荷重(N[kgf])80[8.2] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)80
1個
959 税込1,055
当日出荷