カテゴリ

  • 空調・電設資材(225)
  • 研磨材(48)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「ステンレス 電線管」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP接続チューブ SUS セイワ工業AP接続チューブ SUSセイワ工業
75,980税込83,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS セイワ工業AP鋼板仕上げ接続チューブSUSセイワ工業
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
APコネクタ 90° SUS セイワ工業APコネクタ 90° SUSセイワ工業
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質SUS304
APパイプコネクタ SUS セイワ工業APパイプコネクタ SUSセイワ工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質ステンレス
APボックスコネクタ SUS セイワ工業APボックスコネクタ SUSセイワ工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ステンレス
ビニルバンド用金具 共立電機ビニルバンド用金具共立電機
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
ケーブル・電線管や標示札の取り付けなど広範囲に使用します。
材質ステンレスサイズ10m/m用
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
4,898税込5,388
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上ステンレス寸法t2(mm)15
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダバンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用アサダ
5,498税込6,048
1箱(3本)
3日以内出荷
充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)富士製砥(高速電機)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
サーメットチップソーさくら 充電式カッター用 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら 充電式カッター用富士製砥(高速電機)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。トラスコ品番393-6678材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス4切断能力(mm)鉄鋼4
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
619税込681
1箱(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(6.95MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1エントランスライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
【ステンレスポール】オフブラック【ガラスグローブ】乳白つや消し地中埋込型、地上高482mm【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)ポール径Φ8040形電球1灯器具相当LED電球専用商品
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
ステンレス ハンガークランプ 日新工業所ステンレス ハンガークランプ日新工業所
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌々日出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質ステンレス製 SUS304
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
チップソー煌7(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7(鉄・ステンレス用)マツモト機械
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
ステンレスレスノーマル 電成興業ステンレスレスノーマル電成興業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレスねじなしノーマルA型 電成興業ステンレスねじなしノーマルA型電成興業
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
ステンレスねじなしノーマルB型 電成興業ステンレスねじなしノーマルB型電成興業
2,498税込2,748
1個
14日以内出荷
ステンレスなじなし絶縁ブッシング 電成興業ステンレスなじなし絶縁ブッシング電成興業
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
ステンレスレスロックナット 電成興業ステンレスレスロックナット電成興業
959税込1,055
1個ほか
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら